{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 16 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | |
Liczba zębów Z | 5 | |
Kąt linii śrubowej | 40 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówna | |
Podziałka ostrzy | nierówna | |
kierunek dosuwu | poziome i ukośne | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,07×D | |
chwyt | DIN 6535 HB z h6 | |
Dokładność wyważenia z chwytem | G 2,5 z HB | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | TPC | |
długość ostrzy Lc | 48 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 55 mm | |
⌀ szyjki D1 | 15,8 mm | |
długość całkowita L | 108 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
Liczba łamaczy wiórów | 2 | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,32 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
Średnia grubość wiórów hmaks. do frezów TPC w Toolbox 44 HRC | 0,078 mm | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 203092 16 | |
EAN / GTIN | 4045197953896 | |
Numer producenta | 203092 16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Frezy VHM z podziałem wióra TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 16mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 313,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
1 332,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
1 002,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
878,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
784,94 PLN
481,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,07×D | 0,07×D | 0,1×D | 0,07×D | 0,18×D |
pierścień barwny | zielone | zielone | zielone | zielone | zielone |
Kąt linii śrubowej | 40 stopni | 40 stopni | 40 stopni | 40 stopni | 40 stopni |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówna | nierówna | nierówne | nierówne | nierówna |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | f8 | f8 | f8 | e8 |
Strategia skrawania | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC |
kierunek dosuwu | poziome i ukośne | poziome i ukośne | poziome i ukośne | poziome i ukośne | poziome i ukośne |