{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 10 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | |
Liczba zębów Z | 5 | |
Kąt linii śrubowej | 40 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówna | |
Podziałka ostrzy | nierówna | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,07×D | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
Dokładność wyważenia z chwytem | G 2,5 z HB | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | TPC | |
długość ostrzy Lc | 30 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 35 mm | |
⌀ szyjki D1 | 9,8 mm | |
długość całkowita L | 80 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
Liczba łamaczy wiórów | 1 | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,2 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
Średnia grubość wiórów hmaks. do frezów TPC w Toolbox 44 HRC | 0,051 mm | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 203092 10 | |
EAN / GTIN | 4067263116950 | |
Numer producenta | 203092 10 |