{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 12 mm | |
powłoka | AlCrN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówny | |
Podziałka ostrzy | nierówny | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; 0,3xD przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
Dokładność wyważenia z chwytem | G 2,5 z HB | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | MTC | |
długość ostrzy Lc | 26 mm | |
długość całkowita L | 83 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,3 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 203076 12 | |
EAN / GTIN | 4045197776358 | |
Numer producenta | 203076 12 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Frezy zgrubne VHM MTC z chłodzeniem wewnętrznym 12 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 048,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 217,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
815,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
802,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 024,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | AlCrN | TiAlN | TiSi | AlCrN | TiAlN |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D ;0,3xD przy obcinaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D ;0,3×D przy obcinaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D ;0,3×D przy obcinaniu | 0,3×D przy obcinaniu ;0,4×D przy obcinaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD ;0,1×D |
długość całkowita L | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak | tak | tak |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Liczba zębów Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Strategia skrawania | MTC | HPC | HPC | HPC | HPC ;TPC |