{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
powłoka | TiSi | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6527 | |
typ | N | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówna | |
Podziałka ostrzy | nierówny | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; 0,3×D przy obcinaniu | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
pierścień barwny | niebieskie | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 203017 12 | |
EAN / GTIN | 4045197591555 | |
Numer producenta | 203017 12 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Frezy trzpieniowe VHM z chłodzeniem wewn. HPC, TiSi, ⌀ f8 DC: 12mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
808,77 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 208,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
966,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
796,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 015,90 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiSi | TiAlN | TiAlN | AlCrN | TiAlN |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak | tak | tak |
norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HB h6 | |||
Liczba zębów Z | 4 | 4 | |||
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,3 mm | 0,25 mm | |||
⌀ chwytu Ds | 12 mm | 12 mm |