{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Steel | |
⌀ ostrzy DC | 16 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6527 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 38 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówny | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; 0,3×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 36 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 42 mm | |
⌀ szyjki D1 | 15,8 mm | |
długość całkowita L | 92 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,32 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 203035 16 | |
EAN / GTIN | 4045197718815 | |
Numer producenta | 203035 16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Frezy zgrubne GARANT Master Steel z VHM HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 16mm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
983,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
1 146,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
86 sztuk w magazynie
612,98 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
983,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
897,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiAlN | TiAlN | TiXSi | TiAlN | AlCrN |
⌀ szyjki D1 | 15,8 mm | 15,8 mm | 15,5 mm | 15,8 mm | 15,7 mm |
⌀ ostrzy DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
długość ostrzy Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Kąt linii śrubowej | 38 stopni | 38 stopni | 38 stopni | 38 stopni | 38 stopni |
Strategia skrawania | HPC | HPC | HPC | HPC | MTC |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | poziomy, ukośny i pionowy | poziomy, ukośny i pionowy | poziomy, ukośny i pionowy | poziome, ukośne i pionowe |