{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 16 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | |
Liczba zębów Z | 5 | |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówna | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
kierunek dosuwu | poziome i ukośne | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,08×D | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
Dokładność wyważenia z chwytem | G 2,5 z HB | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | TPC | |
długość ostrzy Lc | 48 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 55 mm | |
⌀ szyjki D1 | 15,8 mm | |
długość całkowita L | 108 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,32 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
Średnia grubość wiórów hmaks. dla frezów TPC w INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Średnia grubość wiórów hmaks. dla frezów TPC w INOX > 900 N/mm2 | 0,075 mm | |
pierścień barwny | niebieskie | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 203019 16 | |
EAN / GTIN | 4045197609779 | |
Numer producenta | 203019 16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Frezy VHM z podziałem wióra TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 16mm
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
1 542,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
1 572,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
1 522,70 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 026,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 383,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ ostrzy DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | 40 stopni | 40 stopni | 40 stopni | 36 stopni |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówna | nierówne | nierówne | nierówne | nierówna |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | f8 | f8 | e8 | e8 |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Podziałka ostrzy | nierówne | nierówne | nierówne | nierówne | nierówna |