{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Inox | |
⌀ ostrzy DC | 12 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h10 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 40 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówna | |
Podziałka ostrzy | nierówny | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,08×D | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | TPC; HPC | |
długość ostrzy Lc | 36 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 48 mm | |
⌀ szyjki D1 | 11,5 mm | |
długość całkowita L | 93 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,25 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
pierścień barwny | niebieskie | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 203011 12 | |
EAN / GTIN | 4045197851888 | |
Numer producenta | 203011 12 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Frezy z VHM GARANT Master INOX HPC / TPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 12mm
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
648,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
511,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
57 sztuk w magazynie
390,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | niebieskie | niebieskie | niebieskie |
długość całkowita L | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
Kąt linii śrubowej | 40 stopni | 35 stopni | 38 stopni |
posuw fz przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,06 mm |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm |
Strategia skrawania | TPC; HPC | HPC | HPC |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,25 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |