Frezy zgrubne VHM MTC / TPC 4 mm

Nr art.: 202981 4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: H
  • Właściwości kąta linii śrubowej: nierówna
  • Podziałka ostrzy: nierówny

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 4 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
typ H
Tolerancja ⌀ nominalnej f8
Liczba zębów Z 4
Kąt linii śrubowej 45 stopni
Właściwości kąta linii śrubowej nierówna
Podziałka ostrzy nierówny
kierunek dosuwu poziomy, ukośny i pionowy
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,2×D przy obcinaniu; 0,1×D
chwyt DIN 6535 HB h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania MTC; TPC
długość ostrzy Lc 16 mm
wysięg L1 z szyjką 23 mm
⌀ szyjki D1 3,8 mm
długość całkowita L 62 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
Zaokrąglenie naroży rv 0,1 mm
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 60 HRC 0,008 mm
posuw fz przy obcinaniu w stali < 60 HRC 0,01 mm
pierścień barwny czerwone
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 202981 4
EAN / GTIN 4062406245436

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
P
160
Stal < 1100 N/mm²
P
115
Stal < 1400 N/mm²
P
115
Stal < 55 HRC
H
60
Stal < 60 HRC
H
30
Stal < 65 HRC
H
25
Stal < 67 HRC
H
20
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Siła skrawania znacznie zmniejszona dzięki linii śrubowej o kącie 45°.
Zwłaszcza do frezowania trochoidalnego.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do MTC (Multi Task Cutting), przewidziane do zastosowania w centrach tokarskich i frezarskich (MTM) nowej generacji.

Wskazówka:

Przy obróbce materiałów > 55 HRC zalecamy zmniejszyć głębokość dosuwu do ap = 0,25×D...0,5×D.
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
    ⌀ f8 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka