{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 20 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | H | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówna | |
Podziałka ostrzy | nierówny | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,2×D przy obcinaniu; 0,1×D | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | MTC; TPC | |
długość ostrzy Lc | 60 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 70 mm | |
⌀ szyjki D1 | 19 mm | |
długość całkowita L | 126 mm | |
⌀ chwytu Ds | 20 mm | |
Zaokrąglenie naroży rv | 0,3 mm | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 60 HRC | 0,05 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 60 HRC | 0,05 mm | |
pierścień barwny | czerwone | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 202981 20 | |
EAN / GTIN | 4062406245504 | |
Numer producenta | 202981 20 |