{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 8 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | H | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówna | |
Podziałka ostrzy | nierówny | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,2×D przy obcinaniu; 0,1×D | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | MTC; TPC | |
długość ostrzy Lc | 24 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 30 mm | |
⌀ szyjki D1 | 7,4 mm | |
długość całkowita L | 68 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,1 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 60 HRC | 0,02 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 60 HRC | 0,025 mm | |
pierścień barwny | czerwone | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 202978 8 | |
EAN / GTIN | 4045197431462 | |
Numer producenta | 202978 8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Frezy zgrubne VHM MTC / TPC 8 mm
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
409,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
454,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
468,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wysięg L1 z szyjką | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,2×D przy obcinaniu; 0,1×D | 0,3×D przy obcinaniu | 0,3×D przy obcinaniu |
pierścień barwny | czerwone | żółty | żółty |
norma | Norma zakładowa | Norma zakładowa | Norma zakładowa |
długość ostrzy Lc | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM |
typ | H | W | W |