{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 20 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | H | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówna | |
Podziałka ostrzy | nierówny | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,2×D przy obcinaniu; 0,1×D | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | MTC; TPC | |
długość ostrzy Lc | 60 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 70 mm | |
⌀ szyjki D1 | 19 mm | |
długość całkowita L | 126 mm | |
⌀ chwytu Ds | 20 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,25 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 60 HRC | 0,05 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 60 HRC | 0,05 mm | |
pierścień barwny | czerwone | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 202978 20 | |
EAN / GTIN | 4045197431516 | |
Numer producenta | 202978 20 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Frezy zgrubne VHM MTC / TPC 20 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 562,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 685,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,2×D przy obcinaniu; 0,1×D | 0,3×D przy obcinaniu |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | DIN 6535 HA z h6 |
⌀ ostrzy DC | 20 mm | 20 mm |
typ | H | W |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | poziome, ukośne i pionowe |
Podziałka ostrzy | nierówny | nierówna |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |