{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 14 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | H | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówna | |
Podziałka ostrzy | nierówny | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,15×D przy obcinaniu; 0,1×D | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | MTC; TPC | |
długość ostrzy Lc | 26 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 35 mm | |
⌀ szyjki D1 | 13 mm | |
długość całkowita L | 83 mm | |
⌀ chwytu Ds | 14 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,15 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 60 HRC | 0,035 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 60 HRC | 0,04 mm | |
pierścień barwny | czerwony | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 202977 14 | |
EAN / GTIN | 4045197431400 | |
Numer producenta | 202977 14 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Frezy zgrubne VHM MTC / TPC 14 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
969,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
664,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
890,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
497,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
782,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 107,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,15×D przy obcinaniu; 0,1×D | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; 0,3×D przy obcinaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; 0,3xD przy obcinaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,4×D przy obcinaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; 0,25×D przy obcinaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; 0,4×D przy obcinaniu |
⌀ szyjki D1 | 13 mm | 13,6 mm | 13,6 mm | 13,5 mm | 13,6 mm | 13 mm |
długość całkowita L | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 99 mm | 99 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | 35 stopni | 45 stopni | 45 stopni | 38 stopni | 42 stopni |
Liczba zębów Z | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | poziomy, ukośny i pionowy | poziomy, ukośny i pionowy | poziomy, ukośny i pionowy | poziomy, ukośny i pionowy | poziome, ukośne i pionowe |