{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Steel | |
⌀ ostrzy DC | 14 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | norma zakładowa | |
profil freza | NR | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | d11 | |
Liczba zębów Z | 5 | |
Kąt linii śrubowej | 42 stopni | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; 0,4×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HB z tolerancją h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 26 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 52 mm | |
⌀ szyjki D1 | 13 mm | |
długość całkowita L | 99 mm | |
⌀ chwytu Ds | 14 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,7 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 205552 14 | |
EAN / GTIN | 4045197958990 | |
Numer producenta | 205552 14 |