{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 7 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,3×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 20 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 25 mm | |
⌀ szyjki D1 | 6,8 mm | |
długość całkowita L | 60 mm | |
⌀ chwytu Ds | 7 mm | |
kształt chwytu | HA | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,07 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 202640 7 | |
EAN / GTIN | 4045197117618 | |
Numer producenta | 202640 7 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Frezy trzpieniowe VHM 7 mm
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
184,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
95,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | bez powłoki | bez powłoki |
norma | Norma zakładowa | Norma zakładowa |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | HB z h6 |
kształt chwytu | HA | HB |
Materiał ostrza | VHM | VHM |
⌀ chwytu Ds | 7 | 8 |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |