Frezy trzpieniowe VHM, bez powłoki, ⌀ e8 DC: 4mm

Nr art.: 202640 4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Liczba zębów Z: 4

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 4 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej e8
Liczba zębów Z 4
Kąt linii śrubowej 30 stopni
kierunek dosuwu poziomy, ukośny i pionowy
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,3×D przy obcinaniu
chwyt DIN 6535 HA z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
długość ostrzy Lc 13 mm
wysięg L1 z szyjką 18 mm
⌀ szyjki D1 3,8 mm
długość całkowita L 40 mm
⌀ chwytu Ds 4 mm
kształt chwytu HA
Szerokość sfazowania naroży przy 45° 0,05 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 0,02 mm
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 0,023 mm
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 202640 4
EAN / GTIN 4045197117588
Numer producenta 202640 4

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
140
Al > 10% Si:
N
105
Stal < 500 N/mm²
P
70
Stal < 750 N/mm²
P
60
Stal < 900 N/mm²
P
55
Stal < 1100 N/mm²
P
35
Stal < 1400 N/mm²
P
30
Stal < 55 HRC
H
25
Stal INOX < 900 N/mm²
M
40
Stal INOX > 900 N/mm²
M
30
żeliwo szare (sferoidalne)
K
55
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Podwójnie zaszlifowany boczny kąt przyłożenia.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Frezy trzpieniowe VHM, bez powłoki, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 4mm

Frezy trzpieniowe VHM, bez powłoki, ⌀ e8 DC: 4mm

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
95,74  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
78,18  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
289,97  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
289,97  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
powłoka bez powłoki bez powłoki bez powłoki bez powłoki
pierścień barwny bez bez żółte żółte
chłodzenie wewnętrzne nie nie nie nie
⌀ ostrzy DC 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm
Materiał ostrza VHM VHM VHM VHM
typ N N W W
Rodzaj produktu Głowice jeżowe Głowice jeżowe Głowice jeżowe Głowice jeżowe

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka