{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 6 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,3×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 10 mm | |
długość całkowita L | 46 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
kształt chwytu | HB | |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 202610 6 | |
EAN / GTIN | 4045197117526 | |
Numer producenta | 202610 6 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Frezy trzpieniowe VHM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 6mm
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
112,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
94,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
106,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita L | 46 mm | 46 mm | 50 mm |
⌀ ostrzy DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
długość ostrzy Lc | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | e8 | e8 |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm |
Liczba zębów Z | 4 | 4 | 3 |