Frezy trzpieniowe VHM 3 mm

Nr art.: 202610 3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Liczba zębów Z: 4

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 3 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej e8
Liczba zębów Z 4
Kąt linii śrubowej 30 stopni
kierunek dosuwu poziomy, ukośny i pionowy
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,3×D przy obcinaniu
chwyt DIN 6535 HA z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
długość ostrzy Lc 5 mm
długość całkowita L 32 mm
⌀ chwytu Ds 3 mm
kształt chwytu HA
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 0,01 mm
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 0,011 mm
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 202610 3
EAN / GTIN 4045197117496
Numer producenta 202610 3

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
280
Al > 10% Si:
N
200
Stal < 500 N/mm²
P
120
Stal < 750 N/mm²
P
105
Stal < 900 N/mm²
P
100
Stal < 1100 N/mm²
P
70
Stal INOX < 900 N/mm²
M
80
Stal INOX > 900 N/mm²
M
60
żeliwo szare (sferoidalne)
K
90
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Zaszlifowane mimośrodowo.