{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6527 | |
typ | W | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,5×D przy obcinaniu | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
pierścień barwny | żółty | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 202510 4 | |
EAN / GTIN | 4045197117205 | |
Numer producenta | 202510 4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Frezy trzpieniowe VHM DIN 6535 HB 4 mm
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
182,70 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
81,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie
103,70 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
78,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
106,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie | nie |
norma | DIN 6527 | Norma zakładowa | DIN 6527 | DIN 6527 | Norma zakładowa |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HB z h6 | DIN 6535 HB h6 | ||
⌀ ostrzy DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm | ||
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | 45 stopni | 30 stopni | ||
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | e8 | e8 | ||
Liczba zębów Z | 2 | 3 | 3 |