{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 14 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6527 | |
typ | W | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,5×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 30 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 35 mm | |
⌀ szyjki D1 | 13,8 mm | |
długość całkowita L | 83 mm | |
⌀ chwytu Ds | 14 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w aluminium dającym krótki wiór | 0,05 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór | 0,07 mm | |
pierścień barwny | żółty | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 202510 14 | |
EAN / GTIN | 4045197117267 | |
Numer producenta | 202510 14 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Frezy trzpieniowe VHM DIN 6535 HB, bez powłoki, ⌀ e8 DC: 14mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
594,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
330,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
692,90 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
375,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
279,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | 90 stopni | 90 stopni | 90 stopni | 90 stopni |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie | nie |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | 30 stopni | 30 stopni | 30 stopni | 45 stopni |
typ | W | N | H | N | N |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | poziome, ukośne i pionowe | poziomy, ukośny i pionowy | poziome, ukośne i pionowe | poziome, ukośne i pionowe |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |