{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Alu | |
⌀ ostrzy DC | 16 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6527 | |
typ | W | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h6 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 38 stopni | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 36 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 41 mm | |
⌀ szyjki D1 | 15 mm | |
długość całkowita L | 92 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w aluminium dającym krótki wiór | 0,14 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór | 0,18 mm | |
pierścień barwny | żółty | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 202470 16 | |
EAN / GTIN | 4062406245726 | |
Numer producenta | 202470 16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Frezy z VHM GARANT Master Alu HPC, bez powłoki, ⌀ DC: 16mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
931,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
855,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
1 186,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie
573,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
1 156,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,5×D przy obcinaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,25×D przy obcinaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,25×D przy obcinaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD; 0,25×D przy obcinaniu |
długość całkowita L | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie | nie |
norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h6 | h6 | e8 | e8 | h6 |
posuw fz przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór | 0,18 mm | 0,09 mm | 0,12 mm | 0,12 mm | 0,18 mm |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |