{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Steel | |
⌀ ostrzy DC | 17,5 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6527 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
Kąt linii śrubowej | 38 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,4×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 31 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 42 mm | |
⌀ szyjki D1 | 17,3 mm | |
długość całkowita L | 92 mm | |
⌀ chwytu Ds | 18 mm | |
Zaokrąglenie naroży rv | 0,88 mm | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 202404 17,5 | |
EAN / GTIN | 4045197781307 | |
Numer producenta | 202404 17,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Frezy zgrubne z VHM GARANT Master Steel PickPocket HPC 17,5 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 265,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
816,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wysięg L1 z szyjką | 42 | 50 |
pierścień barwny | zielone | zielone |
⌀ szyjki D1 | 17,3 | 17 |
długość ostrzy Lc | 31 | 32 |
Kąt linii śrubowej | 38 | 45 |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,13 | 0,13 |
⌀ chwytu Ds | 18 | 18 |