{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 5,75 mm | |
powłoka | AlCrN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6527 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; 0,5×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HB z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 10 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 17 mm | |
⌀ szyjki D1 | 5,55 mm | |
długość całkowita L | 54 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
kształt chwytu | HB | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,1 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 202305 5,75 | |
EAN / GTIN | 4045197931474 | |
Numer producenta | 202305 5,75 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Frezy VHM 5,75 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
98,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
85,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
99,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
długość ostrzy Lc | 10 | 10 | 10 |
Kąt linii śrubowej | 45 | 30 | 30 |
typ | N | N | N |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
⌀ chwytu Ds | 6 | 6 | 6 |