{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 2 mm | |
powłoka | AlCrN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6527 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; 0,5×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 4 mm | |
długość całkowita L | 38 mm | |
⌀ chwytu Ds | 3 mm | |
kształt chwytu | HA | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,1 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 750 N/mm2 | 0,011 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 202305 2 | |
EAN / GTIN | 4045197931399 | |
Numer producenta | 202305 2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Frezy VHM, AlCrN, ⌀ e8 DC: 2mm
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
98,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
85 sztuk w magazynie
89,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
37 sztuk w magazynie
69,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie
224,75 PLN
132,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
106,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | bez | bez | bez | zielone | zielone |
długość całkowita L | 38 mm | 45 mm | 45 mm | 38 mm | 50 mm |
norma | DIN 6527 | Norma zakładowa | Norma zakładowa | DIN 6527 | Norma zakładowa |
⌀ ostrzy DC | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
długość ostrzy Lc | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | 45 stopni | 45 stopni | 45 stopni | 45 stopni |
Liczba zębów Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |