{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 8 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6527 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD; 0,5×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 12 mm | |
długość całkowita L | 58 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
kształt chwytu | HB | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,2 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 202298 8 | |
EAN / GTIN | 4045197866684 | |
Numer producenta | 202298 8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Frezy trzpieniowe VHM, bez powłoki, ⌀ e8 DC: 8mm |
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
271,62 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
117,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
138,26 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie
137,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | bez powłoki | TiAlN | AlCrN | AlCrN | AlCrN |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | 45 stopni | 45 stopni | 45 stopni | 45 stopni |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD; 0,5×D przy obcinaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,5×D przy obcinaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; 0,3×D przy obcinaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; 0,3×D przy obcinaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; 0,5×D przy obcinaniu |
norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HB z h6 |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | d11 | e8 | e8 | e8 |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |