{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Steel | |
⌀ ostrzy DC | 5 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | 1 | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD; Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 8 mm | |
długość całkowita L | 50 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,028 mm | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 202291 5 | |
EAN / GTIN | 4062406271589 | |
Numer producenta | 202291 5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Frezy miniaturowe z VHM GARANT Master Steel HPC 5 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
106,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
82,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
183,98 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
104,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
78,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiAlN | TiAlN | bez powłoki | AlCrN | bez powłoki |
długość całkowita L | 50 | 39 | 57 | 57 | 57 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie | nie |
norma | Norma zakładowa | Norma zakładowa | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
⌀ ostrzy DC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kąt linii śrubowej | 30 | 30 | 45 | 30 | 45 |
⌀ chwytu Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |