Frezy trzpieniowe VHM MTC, DLC, ⌀ DC: 20Mmm

Nr art.: 202270 20M
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: DIN 6527
  • typ: W
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h6
  • Liczba zębów Z: 3

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 20 mm
powłoka DLC
Materiał ostrza VHM
norma DIN 6527
typ W
Tolerancja ⌀ nominalnej h6
Liczba zębów Z 3
Kąt linii śrubowej 45 stopni
Właściwości kąta linii śrubowej nierówna
kierunek dosuwu poziomy, ukośny i pionowy
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,5×D przy obcinaniu
chwyt DIN 6535 HB h6
Dokładność wyważenia z chwytem G 2,5 z HB
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania MTC
długość ostrzy Lc 60 mm
wysięg L1 z szyjką 74 mm
⌀ szyjki D1 19 mm
długość całkowita L 126 mm
⌀ chwytu Ds 20 mm
kształt chwytu HB
Szerokość sfazowania naroży przy 45° 0,2 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
posuw fz przy frezowaniu rowków w aluminium dającym krótki wiór 0,085 mm
posuw fz przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór 0,12 mm
pierścień barwny żółty
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 202270 20M
EAN / GTIN 4045197763976
Numer producenta 202270 20M

Tabela zastosowań

Al
N
480
aluminium (dające krótki wiór)
N
440
Al > 10% Si:
N
400
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
N
180
POM GF25 (polioksymetylen z 25% zawartością włókna szklanego)
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
N
130
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Powłoka DLC-sp2 najnowszej generacji.
Z zaszlifowaniem mimośrodowym i wypolerowanymi rowkami wiórowymi w celu dobrego odprowadzania wiórów powstających przy obróbce stopów aluminiowych dających długi wiór.
Długości zbliżone doDIN 6527.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do MTC (Multi Task Cutting), przewidziane do zastosowania w centrach tokarskich i frezarskich nowej generacji.

Wskazówka:

DOSTĘPNA NOWA GENERACJA!
Zalecany produkt następczy to nr 202004 i nr 202010.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Frezy trzpieniowe VHM MTC, DLC, ⌀ D<sub>C</sub>: 20Mmm

Frezy trzpieniowe VHM MTC, DLC, ⌀ DC: 20Mmm

na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
1 742,05  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 529,85  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
1 529,85  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
1 371,93  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
1 742,05  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 006,74  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1672,96 PLN
996,01  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 485,43  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,5×D przy obcinaniu Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,5×D przy obcinaniu Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,5×D przy obcinaniu Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; 0,3×D przy obcinaniu Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,5×D przy obcinaniu Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,5×D przy obcinaniu Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD; 0,03×D przy frezowaniu kopiowym; 0,1×D Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D
długość całkowita L 126 mm 126 mm 126 mm 126 mm 126 mm 126 mm 126 mm 126 mm
chłodzenie wewnętrzne nie nie nie nie nie nie nie nie
norma DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 Norma zakładowa DIN 6527 norma zakładowa Norma zakładowa Norma zakładowa
Kąt linii śrubowej 45 stopni 45 stopni 45 stopni 35 stopni 45 stopni 45 stopni 42 stopni 42 stopni
typ W W W N W W N W
⌀ chwytu Ds 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka