Frezy trzpieniowe VHM MTC 14 mm

Nr art.: 202270 14
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: DIN 6527
  • typ: W
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h6
  • Liczba zębów Z: 3

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 14 mm
powłoka DLC
Materiał ostrza VHM
norma DIN 6527
typ W
Tolerancja ⌀ nominalnej h6
Liczba zębów Z 3
Kąt linii śrubowej 45 stopni
Właściwości kąta linii śrubowej nierówna
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,5×D przy obcinaniu
chwyt DIN 6535 HA z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania MTC
długość ostrzy Lc 26 mm
wysięg L1 z szyjką 36 mm
⌀ szyjki D1 13 mm
długość całkowita L 83 mm
⌀ chwytu Ds 14 mm
kształt chwytu HA
Szerokość sfazowania naroży przy 45° 0,2 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
posuw fz przy frezowaniu rowków w aluminium dającym krótki wiór 0,05 mm
posuw fz przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór 0,07 mm
pierścień barwny żółty
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 202270 14
EAN / GTIN 4045197861054
Numer producenta 202270 14

Tabela zastosowań

Al
N
480
aluminium (dające krótki wiór)
N
440
Al > 10% Si:
N
400
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
N
180
POM GF25 (polioksymetylen z 25% zawartością włókna szklanego)
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
N
130
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Powłoka DLC-sp2 najnowszej generacji.
Z zaszlifowaniem mimośrodowym i wypolerowanymi rowkami wiórowymi w celu dobrego odprowadzania wiórów powstających przy obróbce stopów aluminiowych dających długi wiór.
Długości zbliżone doDIN 6527.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do MTC (Multi Task Cutting), przewidziane do zastosowania w centrach tokarskich i frezarskich nowej generacji.

Wskazówka:

DOSTĘPNA NOWA GENERACJA!
Zalecany produkt następczy to nr 202004 i nr 202010.