{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 9,7 mm | |
powłoka | AlCrN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD; 0,08×D | |
chwyt | HB z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 11 mm | |
długość całkowita L | 55 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
kształt chwytu | HB | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,3 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 202264 9,7 | |
EAN / GTIN | 4045197864536 | |
Numer producenta | 202264 9,7 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Frezy miniaturowe VHM 9,7 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
175,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
175,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
135,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | AlCrN | AlCrN | bez powłoki |
norma | Norma zakładowa | Norma zakładowa | Norma zakładowa |
chwyt | HB z h6 | HB z h6 | HB z h6 |
długość ostrzy Lc | 11 | 11 | 11 |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM |
typ | N | N | N |
Liczba zębów Z | 3 | 3 | 3 |