{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 14 mm | |
powłoka | AlCrN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD; 0,08×D | |
chwyt | HB z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 15 mm | |
długość całkowita L | 60 mm | |
⌀ chwytu Ds | 14 mm | |
kształt chwytu | HB | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,3 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 202264 14 | |
EAN / GTIN | 4045197864567 | |
Numer producenta | 202264 14 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Frezy miniaturowe VHM 14 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
303,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
303,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
247,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | AlCrN | AlCrN | bez powłoki |
Kąt sfazowania naroży | 45 | 45 | 45 |
norma | Norma zakładowa | Norma zakładowa | Norma zakładowa |
chwyt | HB z h6 | HB z h6 | HB z h6 |
kształt chwytu | HB | HB | HB |
długość ostrzy Lc | 15 | 15 | 15 |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | e8 | e8 |