Frezy VHM, bez powłoki, ⌀ e8 DC: 16mm

Nr art.: 202238 16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
75 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: norma zakładowa
  • typ: W
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Liczba zębów Z: 3

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 16 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza VHM
norma norma zakładowa
typ W
Tolerancja ⌀ nominalnej e8
Liczba zębów Z 3
Kąt linii śrubowej 45 stopni
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; 0,5×D przy obcinaniu
chwyt DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne nie
długość ostrzy Lc 48 mm
długość całkowita L 110 mm
⌀ chwytu Ds 16 mm
Szerokość sfazowania naroży przy 45° 0,2 mm
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
posuw fz przy frezowaniu rowków w aluminium dającym krótki wiór 0,065 mm
posuw fz przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór 0,09 mm
pierścień barwny żółty
Rodzaj produktu Głowice kątowe 90°

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 202238 16
EAN / GTIN 4067263238256
Numer producenta 202238 16

Tabela zastosowań

Al
N
170
aluminium (dające krótki wiór)
N
140
Al > 10% Si:
N
105
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
160
PE-HD
N
110
PA 66
N
130
PEEK
N
110
PF 31
N
90
Honeycomb Sandwich
N
160
Cu
N
120
CuZn
N
150
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Z zaszlifowaniem mimośrodowym i dodatkowym szlifem wykańczającym komór wiórów, co zapewnia bardzo dobre odprowadzanie wiórów w stopach aluminium dających długi wiór.

Zastosowanie:

Do obróbki zgrubnej i wykańczającej.