{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 12 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | norma zakładowa | |
typ | W | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; 0,5×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 36 mm | |
długość całkowita L | 100 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,2 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w aluminium dającym krótki wiór | 0,05 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór | 0,07 mm | |
pierścień barwny | żółty | |
Rodzaj produktu | Głowice kątowe 90° |
Numer artykułu | 202238 12 | |
EAN / GTIN | 4067263238249 | |
Numer producenta | 202238 12 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Frezy VHM 12 mm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
386,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
386,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
583,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | żółty | żółty | żółty |
długość całkowita L | 100 mm | 100 mm | 93 mm |
⌀ ostrzy DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | 45 stopni | 42 stopni |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | e8 | e6 |
typ | W | W | W |
Rodzaj produktu | Głowice kątowe 90° | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |