Frezy zgrubne z VHM GARANT Master Alu PickPocket HPC, bez powłoki, ⌀ e8 DC: 12mm

Nr art.: 202012 12
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
87 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: Norma zakładowa
  • typ: W
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Liczba zębów Z: 3

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Alu
⌀ ostrzy DC 12 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza VHM
Norma Norma zakładowa
typ W
Tolerancja ⌀ nominalnej e8
Liczba zębów Z 3
Kąt linii śrubowej 42 stopni
Właściwości kąta linii śrubowej nierówny
Podziałka ostrzy nierówny
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D
chwyt DIN 6535 HA z h6
Dokładność wyważenia z chwytem G 2,5 z HA
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
długość ostrzy Lc 26 mm
wysięg L1 z szyjką 46 mm
⌀ szyjki D1 11,8 mm
długość całkowita L 93 mm
⌀ chwytu Ds 12 mm
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
posuw fz przy frezowaniu rowków w aluminium dającym krótki wiór 0,08 mm
posuw fz przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór 0,1 mm
pierścień barwny żółty
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 202012 12
EAN / GTIN 4062406126292
Numer producenta 202012 12
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
N
250
aluminium (dające krótki wiór)
N
200
Al > 10% Si:
N
180
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb Sandwich
N
180
Cu
N
120
CuZn
N
150
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Do obróbki zgrubnej i wykańczającej.
W pełnym materiale do 2×D, spokojna praca przy bardzo dużych prędkościach posuwu.
Maksymalne prędkości posuwu przy pionowym zanurzeniu.
Rampy do 45°.

Zaleta:

Zoptymalizowany kształt rowka, zaszlifowanie mimośrodowe, duże rowki wiórowe.

Wskazówka:

Wymiaru minimalnego 0,1×D nie należy przekraczać w przypadku następujących operacji szczelinowania.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Alu" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka