{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Alu | |
⌀ ostrzy DC | 5 mm | |
powłoka | DLC | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6527 | |
typ | W | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
Kąt linii śrubowej | 42 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówny | |
Podziałka ostrzy | nierówny | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
Dokładność wyważenia z chwytem | G 2,5 z HA | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 9 mm | |
długość całkowita L | 57 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
Zaokrąglenie naroży rv | 0,2 mm | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w aluminium dającym krótki wiór | 0,06 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór | 0,08 mm | |
pierścień barwny | żółty | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 202006 5 | |
EAN / GTIN | 4062406126094 | |
Numer producenta | 202006 5 |