{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Inox | |
⌀ ostrzy DC | 4 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6527 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 2 | |
Kąt linii śrubowej | 50 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 11 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 15 mm | |
⌀ szyjki D1 | 3,8 mm | |
długość całkowita L | 57 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,05 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali INOX < 900 N/mm2 | 0,018 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali INOX < 900 N/mm2 | 0,022 mm | |
pierścień barwny | niebieskie | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 201647 4 | |
EAN / GTIN | 4062406112974 | |
Numer producenta | 201647 4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Frezy z VHM GARANT Master INOX HPC 4 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
202,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
284,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
85,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
163,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
134,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
211,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | niebieskie | niebieskie | zielone | bez | bez | zielone |
⌀ ostrzy DC | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
długość ostrzy Lc | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 |
Kąt linii śrubowej | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 38 |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | e8 | h10 | e8 | e8 | f8 |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | poziome, ukośne i pionowe | poziome, ukośne i pionowe | poziomy, ukośny i pionowy | poziomy, ukośny i pionowy | poziome, ukośne i pionowe |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe | Głowice jeżowe |