{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 3 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6527 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 2 | |
Kąt linii śrubowej | 50 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD; 0,5×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 8 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 15 mm | |
⌀ szyjki D1 | 2,8 mm | |
długość całkowita L | 57 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,04 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali INOX < 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali INOX < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
pierścień barwny | niebieskie | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 201644 3 | |
EAN / GTIN | 4045197353641 | |
Numer producenta | 201644 3 |