{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 10 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6527 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 2 | |
Kąt linii śrubowej | 50 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD; 0,5×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 22 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 32 mm | |
⌀ szyjki D1 | 9,8 mm | |
długość całkowita L | 72 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,17 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali INOX < 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali INOX < 900 N/mm2 | 0,067 mm | |
pierścień barwny | niebieskie | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 201644 10 | |
EAN / GTIN | 4045197353696 | |
Numer producenta | 201644 10 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Frezy trzpieniowe VHM HPC 10 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
569,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
161,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
297,26 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
261,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
393,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
412,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kąt sfazowania naroży | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | DIN 6535 HA z h6 | DIN 6535 HA z h6 | DIN 6535 HA z h6 | DIN 6535 HA z h6 | DIN 6535 HA z h6 |
długość ostrzy Lc | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kąt linii śrubowej | 50 | 45 | 45 | 45 | 50 | 38 |
⌀ chwytu Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |