Frezy trzpieniowe z VHM GARANT Master Alu HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 4Mmm

Nr art.: 201075 4M
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: W
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Liczba zębów Z: 1

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Alu
⌀ ostrzy DC 4 mm
powłoka DLC
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
typ W
Tolerancja ⌀ nominalnej e8
Liczba zębów Z 1
Kąt linii śrubowej 30 stopni
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D
chwyt Trzpień walcowy
Dokładność wyważenia z chwytem G 1,8 z HA
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
długość ostrzy Lc 10 mm
wysięg L1 z szyjką 16 mm
⌀ szyjki D1 3,8 mm
długość całkowita L 50 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
posuw fz przy frezowaniu rowków w aluminium dającym krótki wiór 0,04 mm
posuw fz przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór 0,06 mm
pierścień barwny żółty
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 201075 4M
EAN / GTIN 4062406186487
Numer producenta 201075 4M

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
480
aluminium (dające krótki wiór)
N
440
Al > 10% Si:
N
400
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
N
180
POM GF25 (polioksymetylen z 25% zawartością włókna szklanego)
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
N
130
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie wyważone narzędzia, szczególnie dobrze nadają się do zastosowania we wrzecionach szybkobieżnych. Specjalna geometria zapewniająca zoptymalizowane odprowadzanie wiórów dzięki nowej metodzie wyważania.
Najwyższa stabilność ruchu bez bicia, zapewniająca najwyższą jakość powierzchni.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Frezy trzpieniowe z VHM GARANT Master Alu HPC, DLC, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 4Mmm

Frezy trzpieniowe z VHM GARANT Master Alu HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 4Mmm

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
246,35  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
152,04  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
214,76  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
271,51 PLN
167,63  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
227,59  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
262,62 PLN
167,63  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,5×D przy obcinaniu Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD; 0,25×D przy obcinaniu Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D
długość całkowita L 50 mm 65 mm 50 mm 57 mm 57 mm 57 mm
Materiał ostrza VHM VHM VHM VHM VHM VHM
Tolerancja ⌀ nominalnej e8 e8 e8 h6 e8 e8
Liczba zębów Z 1 3 1 4 3 3
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe poziomy, ukośny i pionowy poziome, ukośne i pionowe poziome, ukośne i pionowe poziome, ukośne i pionowe poziome, ukośne i pionowe
Rodzaj produktu Głowice jeżowe Głowice jeżowe Głowice jeżowe Głowice jeżowe Głowice jeżowe Głowice jeżowe

Z tej samej serii "Master Alu" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka