Frezy VHM 12 mm

Nr art.: 201043 12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ h10 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: W
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h10
  • Liczba zębów Z: 1

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 12 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
typ W
Tolerancja ⌀ nominalnej h10
Liczba zębów Z 1
Kąt linii śrubowej 26 stopni
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD
chwyt DIN 6535 HA z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
długość ostrzy Lc 45 mm
długość całkowita L 120 mm
⌀ chwytu Ds 12 mm
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
posuw fz przy frezowaniu rowków w aluminium dającym krótki wiór 0,05 mm
pierścień barwny żółty
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 201043 12
EAN / GTIN 4045197746207
Numer producenta 201043 12

Tabela zastosowań

Al
N
170
aluminium (dające krótki wiór)
N
125
Al > 10% Si:
N
100
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
170
PE-HD
N
120
PA 66
N
140
PEEK
N
120
PF 31
N
100
Honeycomb Sandwich
N
170
Cu
N
130
CuZn
N
160
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Duża przestrzeń na wióry zapewnia ich właściwe odprowadzanie.
Specjalna geometria do obróbki aluminium.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do frezowania aluminium,
wcinania i frezowania konturów.