• W trosce o terminowość dostaw do Państwa informujemy, że ostatnią wysyłkę realizujemy 30.04.2025. W dniu 02.05.2025 nasze biuro jest zamknięte. Życzymy Państwu udanego wypoczynku!

Frezy VHM, bez powłoki, ⌀ h10 DC: 1mm

Nr art.: 201043 1
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
72 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ h10 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: Norma zakładowa
  • typ: W
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h10
  • Liczba zębów Z: 1

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 1 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza VHM
Norma Norma zakładowa
typ W
Tolerancja ⌀ nominalnej h10
Liczba zębów Z 1
Kąt linii śrubowej 26 stopni
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD
chwyt DIN 6535 HA z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
długość ostrzy Lc 8 mm
długość całkowita L 75 mm
⌀ chwytu Ds 3 mm
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
posuw fz przy frezowaniu rowków w aluminium dającym krótki wiór 0,004 mm
pierścień barwny żółty
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 201043 1
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197746115
Kopiuj
Numer producenta 201043 1
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
170
aluminium (dające krótki wiór)
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
125
Al > 10% Si:
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
100
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
170
PE-HD
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
120
PA 66
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
140
PEEK
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
120
PF 31
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
100
Honeycomb Sandwich
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
170
Cu
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
130
CuZn
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
160
maksymalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 
minimalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 
suchy
odpowiednie dla / [m/min]
 
przyłącze
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

Duża przestrzeń na wióry zapewnia ich właściwe odprowadzanie.
Specjalna geometria do obróbki aluminium.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do frezowania aluminium,
wcinania i frezowania konturów.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka