Frezy promieniowe HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 2mm

Nr art.: 194302 2
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
143 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: HSS PM
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Liczba zębów Z: 2
  • Kąt linii śrubowej: 30

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 2 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza HSS PM
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej e8
Liczba zębów Z 2
Kąt linii śrubowej 30 stopni
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,05×D przy frezowaniu kopiowym
chwyt DIN 1835 B z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
długość ostrzy Lc 4 mm
promień R 1 mm
długość całkowita L 48 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
Posuw fz przy frezowaniu kopiowym stali < 750 N/mm2 0,006 mm
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Frezy sferyczne i kuliste

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 194302 2
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197110039
Kopiuj
Numer producenta 194302 2
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
138
Al > 10% Si:
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
110
Stal < 500 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
83
Stal < 750 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
64
Stal < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
64
Stal < 1100 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
37
Stal < 1400 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
32
Stal INOX < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
M
Kod ISO:
23
Stal INOX > 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
M
Kod ISO:
18
żeliwo szare (sferoidalne)
odpowiednie dla / [m/min]
K
Kod ISO:
55
CuZn
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
110
uniw.
odpowiednie dla / [m/min]
 
maksymalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 
suchy
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

Ostrza czołowe przystosowane do wcinania.
spełniają bardzo wysokie wymagania w zakresie wydajności.

Wskazówka:

Do frezowania rowków o przekroju półokrągłym lub do wyfrezowań o zaokrąglonym profilu dna.
Nadają się do kopiowania lub do produkcji form.
fz dla ap 0,05×D.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka