{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 19 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | HSS PM | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 2 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,05×D przy frezowaniu kopiowym | |
chwyt | DIN 1835 B z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 19 mm | |
promień R | 9,5 mm | |
długość całkowita L | 79 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
Posuw fz przy frezowaniu kopiowym stali < 750 N/mm2 | 0,066 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Frezy sferyczne i kuliste |
Numer artykułu | 194302 19 | |
EAN / GTIN | 4045197110206 | |
Numer producenta | 194302 19 |