{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 28 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS Co 5 | |
norma | DIN 1833 | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | js16 | |
kierunek dosuwu | poziomy | |
chwyt | DIN 1835 B z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Liczba zębów Z | 10 | |
⌀ szyjki D1 | 8,5 mm | |
długość całkowita L | 80 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
długość ostrzy Lc | 7,5 mm | |
posuw fz w stali < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
pierścień barwny | bez | |
Kształt | C | |
Rodzaj produktu | Frezy kątowe |
Numer artykułu | 194040 28 | |
EAN / GTIN | 4045197109644 | |
Numer producenta | 194040 28 |