Frezy kątowe kształt C 45° 16 mm

Nr art.: 194040 16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ js16 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS Co 5
  • norma: DIN 1833
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: js16
  • kierunek dosuwu: poziomy
  • chwyt: DIN 1835 B z h6

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ ostrzy DC 16 mm
    powłoka bez powłoki
    Materiał ostrza HSS Co 5
    norma DIN 1833
    Tolerancja ⌀ nominalnej js16
    kierunek dosuwu poziomy
    chwyt DIN 1835 B z h6
    chłodzenie wewnętrzne nie
    Liczba zębów Z 6
    ⌀ szyjki D1 6,7 mm
    długość całkowita L 60 mm
    ⌀ chwytu Ds 12 mm
    długość ostrzy Lc 4 mm
    posuw fz w stali < 750 N/mm2 0,06 mm
    tolerancje chwytu h6
    Kąt sfazowania naroży 45 stopni
    pierścień barwny bez
    Kształt C
    Rodzaj produktu Frezy kątowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 194040 16
    EAN / GTIN 4045197109606
    Numer producenta 194040 16

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    250
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    70
    Stal < 500 N/mm²
    P
    35
    Stal < 750 N/mm²
    P
    28
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    22
    CuZn
    N
    35
    uniw.
     
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    Powierzchnia specjalnie obrabiana.
    kształt C skrawa obwodem i czołem.

    Wskazówka:

    Do frezowania niewielkich prowadnic przy produkcji narzędzi i maszyn.