{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 32 mm | |
Długość skrawania Lc | 14 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS Co 5 | |
profil freza | Uzębienie naprzemianskośne | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | d11 | |
efektywna liczba ostrzy Zef | 4 | |
Liczba zębów Z | 8 | |
Kąt linii śrubowej | 15 stopni | |
kierunek dosuwu | poziomy | |
chwyt | DIN 1835 B z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
do rowk. T DIN 650 | 18 mm | |
⌀ szyjki D1 | 15 mm | |
długość całkowita L | 90 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
posuw fz w stali < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Frez do rowków |
Numer artykułu | 194030 32X14 | |
EAN / GTIN | 4045197109590 | |
Numer producenta | 194030 32X14 |