Frezy do rowków teowych, bez powłoki, ⌀ DC × LC d11 × d11: 12,5X6mm

Nr art.: 194030 12,5X6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS Co 5
  • profil freza: Uzębienie naprzemianskośne
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: d11
  • Liczba zębów Z: 6
  • Kąt linii śrubowej: 15

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 12,5 mm
Długość skrawania Lc 6 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS Co 5
profil freza Uzębienie naprzemianskośne
Tolerancja ⌀ nominalnej d11
efektywna liczba ostrzy Zef 3
Liczba zębów Z 6
Kąt linii śrubowej 15 stopni
kierunek dosuwu poziomy
chwyt DIN 1835 B z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
do rowk. T DIN 650 6 mm
⌀ szyjki D1 5 mm
długość całkowita L 57 mm
⌀ chwytu Ds 10 mm
posuw fz w stali < 750 N/mm2 0,06 mm
tolerancje chwytu h6
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Frez do rowków

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 194030 12,5X6
EAN / GTIN 4045197109538
Numer producenta 194030 12,5X6

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
250
aluminium (dające krótki wiór)
N
70
Stal < 500 N/mm²
P
35
Stal < 750 N/mm²
P
28
żeliwo szare (sferoidalne)
K
22
CuZn
N
35
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Frez skrawa obwodem i obydwoma czołami.
Dzięki ukośnie ustawionym zębom (uzębienie naprzemianskośne) uzyskuje się wysoką wydajność skrawania.

Wskazówka:

Do frezowania rowków teowych wg DIN 650 w stołach do mocowania i przyrządach.