{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 19,5 mm | |
Długość skrawania Lc | 4 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS Co 5 | |
norma | DIN 850 D/F | |
profil freza | Uzębienie naprzemianskośne | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 10 | |
kierunek dosuwu | poziomy | |
chwyt | DIN 1835 B z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
do rowków pod wpusty czółenkowe DIN 6888 | 4,0×7,5 mm | |
długość całkowita L | 56 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Frez do rowków |
Numer artykułu | 194010 19,5X4 | |
EAN / GTIN | 4045197109255 | |
Numer producenta | 194010 19,5X4 |