Frezy do rowków pod wpusty czółenkowe, bez powłoki, ⌀ DC × LC h11 × e8: 10,5X2mm

Nr art.: 194010 10,5X2
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
285 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC × LC h11 × e8 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: HSS Co 5
  • Norma: DIN 850 D/F
  • profil freza: Uzębienie naprzemianskośne
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Liczba zębów Z: 6

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 10,5 mm
Długość skrawania Lc 2 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS Co 5
Norma DIN 850 D/F
profil freza Uzębienie naprzemianskośne
Tolerancja ⌀ nominalnej e8
Liczba zębów Z 6
kierunek dosuwu poziomy
chwyt DIN 1835 B z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
do rowków pod wpusty czółenkowe DIN 6888 2,0×3,7 mm
długość całkowita L 50 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 0,045 mm
tolerancje chwytu h6
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Frez do rowków

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 194010 10,5X2
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197109132
Kopiuj
Numer producenta 194010 10,5X2
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
250
aluminium (dające krótki wiór)
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
70
Stal < 500 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
35
Stal < 750 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
28
żeliwo szare (sferoidalne)
odpowiednie dla / [m/min]
K
Kod ISO:
22
CuZn
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
35
uniw.
odpowiednie dla / [m/min]
 
maksymalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

Skrawające obwodem, z uzębieniem naprzemianskośnym.
Zaszlifowane powierzchnie boczne zapobiegają blokowaniu się frezu w materiale.
Powierzchnia specjalnie obrabiana.

Wskazówka:

Do frezowania rowków pod wpusty czółenkowe wg DIN 6888 lub frezowania drobnych rowków.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka