{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 28 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | HSS PM | |
norma | DIN 844 B | |
profil freza | NR | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | js12 | |
Liczba zębów Z | 5 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziomy i ukośny | |
chwyt | DIN 1835 B z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 45 mm | |
długość całkowita L | 121 mm | |
⌀ chwytu Ds | 25 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,7 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 192645 28 | |
Numer producenta | 192645 28 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Frezy zgrubne HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 28mm |
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
512,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiAlN | bez powłoki |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | 45 stopni |
norma | DIN 844 B | DIN 844 B |
chwyt | DIN 1835 B z h6 | DIN 1835 B z h6 |
⌀ ostrzy DC | 28 mm | 28 mm |
Tolerancja ⌀ nominalnej | js12 | k12 |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,7 mm | 0,5 mm |