{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 28 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | HSS Co 8 | |
norma | DIN 844 B | |
profil freza | NR | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | k12 | |
Liczba zębów Z | 5 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
chwyt | DIN 1835 B z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 45 mm | |
długość całkowita L | 121 mm | |
⌀ chwytu Ds | 25 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,5 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 | 0,031 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Głowice kątowe 90° |
Numer artykułu | 192605 28 | |
EAN / GTIN | 4067263291008 | |
Numer producenta | 192605 28 |