Frezy zgrubne HSS-Co8 18 mm

Nr art.: 192605 18
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ k12 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS Co 8
  • norma: DIN 844 B
  • profil freza: NR
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: k12
  • Liczba zębów Z: 4

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 18 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza HSS Co 8
norma DIN 844 B
profil freza NR
Tolerancja ⌀ nominalnej k12
Liczba zębów Z 4
Kąt linii śrubowej 30 stopni
Podziałka ostrzy nierówne
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
chwyt DIN 1835 B z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
długość ostrzy Lc 32 mm
długość całkowita L 92 mm
⌀ chwytu Ds 16 mm
Szerokość sfazowania naroży przy 45° 0,5 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 0,025 mm
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Głowice kątowe 90°

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 192605 18
EAN / GTIN 4067263290940
Numer producenta 192605 18

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
120
Stal < 500 N/mm²
P
781
Stal < 750 N/mm²
P
55
Stal < 900 N/mm²
P
55
Stal < 1100 N/mm²
P
29
Stal < 1400 N/mm²
P
25
Stal INOX < 900 N/mm²
M
17
Stal INOX > 900 N/mm²
M
14
żeliwo szare (sferoidalne)
K
46
CuZn
N
90
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wielk. 6M do 25M − frez MID. Wymiary zgodne z normą zakładową, mieszczą się pomiędzy DIN 844 krótkie a DIN 844 długie.
Z zaszlifowaną geometrią dzielącą wiór. Szerokie uzębienie umożliwia wielokrotne ostrzenie, bez zniekształcenia geometrii.
Geometria ostrzy czołowych do wcinania i nierówna podziałka zębów.